Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite Ecran 5' TACTILE haute luminosité DVB-T/T2, DVB-S/S2,DVB-C Navigation par icônes Détecte, mesure et affiche les images en MPG2 et MPEG4 Fonction pointeur satellite
• Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite
• Ecran 5'' TACTILE , haute luminosité 16/9ème
• DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
SPECIFICATIONS : MESURE, SPECTRE, IMAGES HD
•Bande de fréquences : Terrestre : 47 à 880 MHz, Satellite : 930 à 2.150 MHz. (Précision : 3 dB).
• Niveau d'entrée : Terrestre : 35 à 115 dBµV,
Satellite : 5 à 105 dBµV,
Mesure : Puissance, MER (36 à 40 dB max en fonction des types de modulation), BER, PER, LDPC, BCH,
Marge de Bruit, MER versus CARRIER
• Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD.
• Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD) : spectre large bande avec mémorisation des valeurs max, span variable et niveau de référence automatique.
• Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux.
• Toutes commandes de DiSEqC, SCR avec recherche automatique.
• Fonction pointeur satellite avec calcul azimuth et élévation suivant localisation.
• Auto test Qualité : Analyse automatique de la qualité BON-MOYEN-MAUVAIS
• Fonction d'aide d'identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV.
• Fonction AUTOMEMORY (scan des canaux en terrestre), MANUAL MEMORY (plan mémoire utilisateur) et
DATALOGGER (prise automatique de mesure et mémorisation des valeurs).
• Plan de mémoire terrestre : Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite : plus de 2.000
transpondeurs pré-mémorisés sur l'ensemble des satellites.
• Batteries LI-PO : Autonomie 2/3 heures.
• Livré avec sac de transport et alimentation avec chargeur de batterie.
• Poids : 1,4 kg
Hd-tab
Gamme
Multiple de vente